Referenser
Spartex:BOUOEIL12X100PFA4-50
Rubix:6420496
Tillverkare:0444412 100
EAN:4043377037459


Teknisk sammanfattning
| Längd | 100 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 444 |
Produktinformation : DIN 444 Länkskruv helgängad typ B A4-50 12X100 - 0444412 100
Eye bolts type B A4-50 12X100 DIN 444
Teknisk information
Attribut
| Längd | 100 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 444 |
| Metrisk diameter | M12 |
| Gängyta | partiell |
| Gängdiameter | 12 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
100 mm