Referenser
Spartex:BOUOEIL8X70PFA2-50
Rubix:6420328
Tillverkare:044428 70
EAN:4043377037251


Teknisk sammanfattning
| Längd | 70 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 444 |
Produktinformation : DIN 444 Länkskruv helgängad typ B A2-50 8X70 - 044428 70
Eye bolts type B A2-50 8X70 DIN 444
Teknisk information
Attribut
| Längd | 70 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 444 |
| Metrisk diameter | M8 |
| Gängyta | partiell |
| Gängdiameter | 8 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
70 mm