Referenser
Gedore:VDE 3090-3
Rubix:6023513
Tillverkare:2946548
EAN:4010886947395
Produktinformation : FÖRLÄNGARE 3/8'' - VDE 3090-3 - 2946548 - GEDORE
VDE Extension 3/8" For hand-operated sockets with square drive as per DIN 3120, ISO 1174 VDE insulation up to 1000 V, acc. to EN 60900/IEC 60900, two-ply Check-Tool insulation 16 - 18 mm insulation overhang
Teknisk information
Attribut
| Fyrkantsadapter | 3/8 '' |
|---|---|
| Längd | 75 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
488,87 kr Ex moms
/ Styck
611,09 kr Inkl moms
Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

