Referenser
Bahco:8960-16
Rubix:6380240
Tillverkare:8960-16
EAN:7314150492855
Produktinformation : Förlängare, 3/4'', 400 mm - 8960-16 - Bahco
Highly polished finish
High-performance alloy steel
Standards: ISO 3316/1174, DIN 3123/3120 and UNE 16511
High-performance alloy steel
Standards: ISO 3316/1174, DIN 3123/3120 and UNE 16511
Teknisk information
Attribut
| Fyrkantsadapter | 3/4' '' |
|---|---|
| Längd | 400 mm |
| Diameter | 25 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
663,78 kr Ex moms
/ Styck
829,72 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran


