Monteringshandske med hög känslighet Tegera 811-10
ESD handskar 811 TEGERA®
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Tegera:811-10
Rubix:6044095
EAN:7392626016569


Teknisk sammanfattning
| Storlek | 10 |
|---|---|
| Ytbeläggning av handskarna | polyuretan |
| Nivåbeständighetsnivå | 3 |
Dokumenter
Produktinformation : ESD handskar, 811, storlek 10 - 811-10 - TEGERA
En mjuk, smidig och luftig handske för arbete där det krävs ESD-skydd. Handflatedoppad med PU ger riktigt bra precision och bra grepp. Stickad med 15 gg i tunna och sköna material för bekväm användning hela dagen. Integrerad storleksmarkering genom färgen på mudden.
En handske för arbete där det krävs ESD-skydd. Handflatedoppad med PU ger precision
Styrkor
ESD, Antistatisk/ATEX, Överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD), Tunn
Användningsområden
Elektronikarbeten, Finmonteringsarbeten, Avsyningsarbeten, Installationsarbeten
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 38,9 g |
|---|---|
| Storlek | 10 |
| Ytbeläggning av handskarna | polyuretan |
| Nivåbeständighetsnivå | 3 |
| Huvudmaterial | nylon |
| ESD | ja |
| Matkontakt | nej |
| Användningsmiljö | torr |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran