Insticksbeslag - Anslutning Mecaline 883898

EQUAL UNION Y PUSH-IN FITTING NICKEL PLATED BRASS

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Ersatt ref.:840599
Mecaline:883898
Rubix:6331874
EAN:3660338373008
brand logo

Teknisk sammanfattning

Priključek 18
Materialnickel-plated brass
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 883898-PUSH IN EQUAL Y-8MM


Pressure: 0.99…16 Bars. Operating temperature: -20° C to +80° C.
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : NBR 70

Teknisk information


Attribut
Priključek 18
Materialnickel-plated brass
Längd44 mm
Min. temperatur-20 °C
Färgsilver
Priključek 28
Max temperatur80 °C
Servicetryck15 bar
Typ av vätskacompressed air and fluids
Metrisk ytterrördiameter8 mm
Metrisk ytterrördiameter 28 mm
2 539,20 kr Ex moms
/ 10 Styck
3 174,00 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran