Referenser
Mecaline:853204
Rubix:6352777
EAN:3660338093692

Dokumenter
Produktinformation : 853204 PLUG OD 4
Technopolymer Body. Max working Pressure: 15 bars. Industrial vacuum -100 kpa. Operating temperature: -20 to +80°C.
Teknisk information
Attribut
| Priključek 1 | 4 |
|---|---|
| Material | polymer body |
| Längd | 28 mm |
| Min. temperatur | -20 °C |
| Max temperatur | 80 °C |
| Servicetryck | 15 bar |
| Typ av vätska | compressed air (water only for special types) |
| Metrisk ytterrördiameter | 4 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,87 kr Ex moms
/ Styck
19,84 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran