Insticksbeslag - Anslutning Mecaline 883896

EQUAL UNION Y PUSH-IN FITTING NICKEL PLATED BRASS

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Ersatt ref.:840597
Mecaline:883896
Rubix:6331876
EAN:3660338372988
brand logo

Teknisk sammanfattning

Priključek 14
Materialnickel-plated brass
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 883896-PUSH IN EQUAL Y-4MM


Pressure: 0.99…16 Bars. Operating temperature: -20° C to +80° C.
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : NBR 70

Teknisk information


Attribut
Priključek 14
Materialnickel-plated brass
Längd33 mm
Min. temperatur-20 °C
Färgsilver
Priključek 24
Max temperatur80 °C
Servicetryck15 bar
Typ av vätskaair, vacuum
Metrisk ytterrördiameter4 mm
Metrisk ytterrördiameter 24 mm
1 920,50 kr Ex moms
/ 10 Styck
2 400,63 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran