Engångshandskar Tegera 825A-11

Engångshandskar - Generellt skydd 825A TEGERA®

Se teknisk information

Referenser

Tegera:825A-11
Rubix:6457322
brand logo

Teknisk sammanfattning

Storlek11

Produktinformation : Engångshandskar, 825A, Storlek 11 - 825A-11 - TEGERA


En tunn 0,10 mm PVC (Vinyl) engångshandske med naturlig passform, ESD-skydd och en slät finish. Den är idealisk för applikationer som matlagning, lätt rengöring och allmänt underhåll. Den erbjuder touchscreen-funktion, så du behöver inte ta av dig handskarna när du använder din smartphone. Dessutom är den latexfri. 100 st/box. 10 boxar/kartong.

Styrkor

För pekskärmar, Latexfri, ESD, Vattentät, Överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

Användningsområden

Monteringsarbeten, Omsorgsarbeten, Lokalvård, Saneringsarbeten, Finmonteringsarbeten, Mathantering, Sjukvårdsarbeten, Hotell- och restaurangarbeten, Köksarbeten, Renhållningsarbeten, Servicearbeten

Teknisk information


Attribut
Storlek11
  • Utgången

Storlek

Matkontakt