AC elektriska motorer Lonne 1TZ95031DB440FB4-Z
Elmotor serie 1TZ9 C 160L-4
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Lonne:1TZ95031DB440FB4-Z
Rubix:138161
Tillverkare:1TZ95031DB440FB4-Z




Dokumenter
Produktinformation : 1TZ9 C 160L-4 15kW 500VD 50Hz B5, PTC IE3
3-fas kortsluten asynkronmotor.
IEC 60034 normerad, statorhus i gjutjärn.
IC411 själventilerad med fläkt.
Rostfri märkskylt.
Förberedd med pluggade dräneringshål.
63XX kullager och PTC termistorer som standard.
Motorn kan också användas vid 60Hz. Se tekniska detaljer i datablad.
DNV GL typgodkänande (tillägg för eventuellt 3.1 certifikat).
Teknisk information
Attribut
| Motorns märkeffekt | 15 kW |
|---|---|
| Spänning | 500 V |
| Varvtal | 1500 rpm |
| Axelhöjd | 160 mm |
| Antal stolpar | 4 |
| Verkningsgradsklass | ie3 |
| Grad av skydd (IP) | ip55 |
| Axelns diameter | 42 mm |
| Vikt | 127 kg |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
50 192,50 kr Ex moms
/ Styck
62 740,63 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
