AC elektriska motorer Lonne 1TZ9 C 160L-2 18,5kW 400/690V 50Hz B5 PTC IE3

Elmotor serie 1TZ9 C 160L-2

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Lonne:1TZ9 C 160L-2 18,5kW 400/690V 50Hz B5 PTC IE3
Rubix:138140
Tillverkare:1TZ95031DA434FB4-Z
brand logo

Teknisk sammanfattning

Motorns märkeffekt18.5 kW
Spänning400/690 V
Varvtal3000 rpm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Lönne motor 1TZ9 C 160L-2 18,5kW 400/690V B5 PTC IE3


3-fas kortsluten asynkronmotor. IEC 60034 normerad, statorhus i gjutjärn. IC411 själventilerad med fläkt. Rostfri märkskylt. Förberedd med pluggade dräneringshål. 63XX kullager och PTC termistorer som standard. Motorn kan också användas vid 60Hz. Se tekniska detaljer i datablad. DNV GL typgodkänande (tillägg för eventuellt 3.1 certifikat).

Teknisk information


Attribut
Motorns märkeffekt18.5 kW
Spänning400/690 V
Varvtal3000 rpm
Axelhöjd160 mm
Antal stolpar2
Verkningsgradsklassie3
Grad av skydd (IP)ip55
Axelns diameter42 mm
Vikt127 kg
58 658,11 kr Ex moms
/ Styck
73 322,64 kr Inkl moms
  • Utgången