AC elektriska motorer Lonne 1TZ9 C 132S-2 5,5kW 230/400V 50Hz B35 PTC IE3

Elmotor serie 1TZ9 C 132S-2

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Lonne:1TZ9 C 132S-2 5,5kW 230/400V 50Hz B35 PTC IE3
Rubix:185132
Tillverkare:1TZ95031CA022JB4-Z
brand logo

Teknisk sammanfattning

Motorns märkeffekt5.5 kW
Spänning230/400 V
Varvtal3000 rpm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Lönne motor 1TZ9 C 132S-2 5,5kW 230/400V 50Hz B35 PTC IE3


3-fas kortsluten asynkronmotor. IEC 60034 normerad, statorhus i gjutjärn. IC411 själventilerad med fläkt. Rostfri märkskylt. Förberedd med pluggade dräneringshål. 63XX kullager och PTC termistorer som standard. Motorn kan också användas vid 60Hz. Se tekniska detaljer i datablad. DNV GL typgodkänande (tillägg för eventuellt 3.1 certifikat).

Teknisk information


Attribut
Motorns märkeffekt5.5 kW
Spänning230/400 V
Varvtal3000 rpm
Axelhöjd132 mm
Antal stolpar2
Verkningsgradsklassie3
Grad av skydd (IP)ip55
Axelns diameter38 mm
Vikt58 kg
23 312,69 kr Ex moms
/ Styck
29 140,86 kr Inkl moms
  • Tillgängliga