AC elektriska motorer Lonne 1TZ5C280M4110KW500VD50HzB3,PTCL51IE4
AC elektriska motorer Lonne
Se teknisk informationReferenser
Lonne:1TZ5C280M4110KW500VD50HzB3,PTCL51IE4
Rubix:6378989

Produktinformation : 1TZ5 C 280M-4 110KW 500VD 50Hz B3, PTC L51 IE4
Teknisk information
Attribut
| Motorns märkeffekt | 110 kW |
|---|---|
| Verkningsgradsklass | ie4 |
| Frekvens | 50 Hz |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
278 111,75 kr Ex moms
/ Styck
347 639,69 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
