AC elektriska motorer Lonne 1TZ9 A 71M-4 0,55kW 230/400V 50Hz B14, D23 IE1
Elmotor serie 1TZ9 A 71L-4
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Lonne:1TZ9 A 71M-4 0,55kW 230/400V 50Hz B14, D23 IE1
Rubix:6253814


Teknisk sammanfattning
| Motorns märkeffekt | 0.55 kW |
|---|---|
| Spänning | 230/400 V |
| Varvtal | 1500 rpm |
Dokumenter
Produktinformation : 1TZ9 A 71M-4 0,55kW 230/400V 50Hz B14, D23 IE1
3-fas kortsluten asynkronmotor.
IEC 60034 normerad, statorhus i aluminium.
IC411 själventilerad med fläkt.
Motorn kan också användas vid 60Hz. Se tekniska detaljer i datablad.
DNV GL typgodkänande (tillägg för eventuellt 3.1 certifikat).
Teknisk information
Attribut
| Motorns märkeffekt | 0.55 kW |
|---|---|
| Spänning | 230/400 V |
| Varvtal | 1500 rpm |
| Axelhöjd | 71 mm |
| Antal stolpar | 4 |
| Verkningsgradsklass | ie1 |
| Grad av skydd (IP) | ip55 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 986,91 kr Ex moms
/ Styck
4 983,64 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran