AC elektriska motorer Lonne 1TZ9 A 132S-2 7,5kW 400/690V 50Hz B5 PTC IE3
Elmotor serie 1TZ9 A 132S-2
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Lonne:1TZ9 A 132S-2 7,5kW 400/690V 50Hz B5 PTC IE3
Rubix:138080
Tillverkare:1TZ90031CA134FB4-Z





Teknisk sammanfattning
| Motorns märkeffekt | 7.5 kW |
|---|---|
| Spänning | 400/690 V |
| Varvtal | 3000 rpm |
Dokumenter
Produktinformation : Lönne motor 1TZ9 A 132S-2 7,5kW 400/690V B5 PTC IE3
3-fas kortsluten asynkronmotor.
IEC 60034 normerad, statorhus i aluminium.
IC411 själventilerad med fläkt.
Motorn kan också användas vid 60Hz. Se tekniska detaljer i datablad.
DNV GL typgodkänande (tillägg för eventuellt 3.1 certifikat).
Teknisk information
Attribut
| Motorns märkeffekt | 7.5 kW |
|---|---|
| Spänning | 400/690 V |
| Varvtal | 3000 rpm |
| Axelhöjd | 132 mm |
| Antal stolpar | 2 |
| Verkningsgradsklass | ie3 |
| Grad av skydd (IP) | ip55 |
| Axelns diameter | 38 mm |
| Vikt | 43 kg |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
23 689,77 kr Ex moms
/ Styck
29 612,21 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran