Pneumatisk och elektropneumatisk styrenhet Festo EPCO-40-50-12.7P-ST-E
Elektrisk cylinder
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:EPCO-40-50-12.7P-ST-E
Rubix:507411
Tillverkare:1472617
EAN:4052568233372

Dokumenter
Produktinformation : EPCO-40-50-12.7P-ST-E
Electro-cylinder EPCO-40-50-12.7P-ST-E Size=40, Stroke=50 mm, Stroke reserve=0 mm, Piston rod thread=M10x1,25, Reversing backlash=0,1 mm
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 2915 g |
|---|---|
| Typ | electric actuator |
| Monteringsform | epco |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Utgången