Referenser
Spartex:886310
Rubix:6334554
EAN:3660338397462

Produktinformation : ELECTRICAL POWER EXTENSION CABLE HO7RNF 5M 3G2,5
Extension cord with plug and 16A/250V socket
Protection index IP 44.
HAR cable type - H07RNF - insulated at 700 Volts
Max power 3680 Watts under 230 Volts
Alternative current - 50 Hz - 250 Volts
PRODUCT COMPLIANT WITH CE STANDARDS
Teknisk information
Attribut
| Längd | 5 m |
|---|---|
| Trådavsnitt | 2.5 mm |
| Spänning | 250 V |
| Strömstyrka | 16 A |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
