Verktygsnyckel Stahlwille 40060707, Typ: Fastnyckel| Öppning: 7| Längd: 91 mm
ELECTRIC 12 Double open-ended wrenches, small
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Stahlwille:40060707
Rubix:6021373
EAN:4018754018581



Dokumenter
Produktinformation : U-NYCKEL DUBBEL LITEN ELECTRIC 12 7 - 40060707 - STAHLWILLE
Chrome Alloy Steel
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 2x15x91 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 9 g |
| Öppning | 7 |
| Längd | 91 mm |
| Typ | fastnyckel |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 194,60 kr Ex moms
/ 10 Styck
1 493,25 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
