Pneumatiska cylindrar och aktuator - Tillbehör Festo EAMH-145-24-C34
EAMH clamping sleeve
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:EAMH-145-24-C34
Rubix:509777
Tillverkare:2429592
EAN:4052568254209

Dokumenter
Produktinformation : Spännhylsa, EAMH-145-24-C34 - 2429592 - FESTO
Clamping sleeve EAMH-145-24-C34 Size=145, Assembly Position=Any, Max. speed=4000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative Air humidity=0 - 95 %
Clamping sleeve EAMH-145-24-C34 Size=145, Mounting position=any, Max. speed=4000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 163,96 g |
|---|---|
| Typ | clamping sleeve eamh |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 417,09 kr Ex moms
/ Styck
1 771,36 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran