Pneumatiska cylindrar och aktuator - Tillbehör Festo FKG-25-B
FKG towing arm
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:FKG-25-B
Rubix:483472
Tillverkare:15234
EAN:4052568009298

Dokumenter
Produktinformation : Medbringare, FKG-25-B - 15234 - FESTO
Moment compensator FKG-25-B Allows torque-free force application to slide of linear drive DGO and compensation of misalignments of parallel guided loads. Size=25, Radial deviation +/-=1 mm, Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=-20 - 120 °C, Long maximum permitted load in force direction +/-=600 N
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 511 g |
|---|---|
| Typ | towing arm upper piston unit |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 780,20 kr Ex moms
/ Styck
2 225,25 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran