Verktygsnyckel Gedore 2 36x41, Typ: Ringnyckel| Öppning: 36x41| Längd: 440 mm
Dubbelt djupt böjd ring-slagsnyckel 2
Se teknisk informationReferenser
Gedore:2 36x41
Rubix:6031490
Tillverkare:6019500
EAN:4010886601952

Produktinformation : RINGNYCKEL DUBBEL - 2 36x41 - 6019500 - GEDORE
Version: DIN 838, ISO 3318, made from
GEDORE vanadium steel 31CrV3. Rings
thin-walled with UnitDrive profile,
polished, width across flats: 21 x 24 mm,
length: 307 mm, ring thickness a1: 13.4 mm,
ring thickness: 14.4 mm
GEDORE vanadium steel 31CrV3. Rings
thin-walled with UnitDrive profile,
polished, width across flats: 21 x 24 mm,
length: 307 mm, ring thickness a1: 13.4 mm,
ring thickness: 14.4 mm
Double ended ring spanner offset 36x41 mm * not standardised
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1166 g |
|---|---|
| Öppning | 36x41 |
| Längd | 440 mm |
| Typ | ringnyckel |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran