Verktygsnyckel Bahco 2M-19-22, Typ: Ringnyckel| Öppning: 19x22| Längd: 291 mm

Metriska djupt förskjutna dubbla ringnycklar, kromade

Se teknisk information

Referenser

Bahco:2M-19-22
Rubix:425099
EAN:7314151000868
brand logo

Teknisk sammanfattning

Öppning19x22
Längd291 mm
Typringnyckel
Se alla caracteristics

Produktinformation : RINGNYCKEL BOCKAD 19, 22 MM


12-point Dynamic-Drive™ profile provides longer life for screws and nuts
Chrome plated micro-matte finishing provides high quality surface
High-performance alloy steel
Better accessibility
Optimised legibility and identification with high-clarity imprint
Standards: ISO 1085, ISO 10104 and DIN 838

Styrkor

Metric Deep Offset Double Ring End Wrenches with Chrome Finish

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt300 g
Öppning19x22
Längd291 mm
Typringnyckel
Slutbehandlingkromad
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran