Verktygsnyckel Gedore 2 12x13, Typ: Ringnyckel| Öppning: 12x13| Längd: 212 mm

Dubbelt djupt böjd ring-slagsnyckel 2

Se teknisk information

Referenser

Gedore:2 12x13
Rubix:6032238
Tillverkare:6016590
EAN:4010886601655
brand logo

Teknisk sammanfattning

Öppning12x13
Längd212 mm
Typringnyckel
Se alla caracteristics

Produktinformation : RINGNYCKEL DUBBEL - 2 12x13 - 6016590 - GEDORE


Version: DIN 838, ISO 3318, made from
GEDORE vanadium steel 31CrV3. Rings
thin-walled with UnitDrive profile,
polished, width across flats: 21 x 24 mm,
length: 307 mm, ring thickness a1: 13.4 mm,
ring thickness: 14.4 mm
Double ended ring spanner offset 12x13 mm * not standardised

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt125 g
Öppning12x13
Längd212 mm
Typringnyckel
Slutbehandlingkromad
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran