Verktygsnyckel Gedore 6 10x13, Typ: Fastnyckel| Öppning: 10x13| Längd: 172 mm
Dubbelnyckel 6
Se teknisk informationReferenser
Gedore:6 10x13
Rubix:6032173
Tillverkare:6064990
EAN:4010886606490

Produktinformation : U-RINGNYCKEL DUBBEL - 6 10x13 - 6064990 - GEDORE
Double open-end spannerDesign: DIN 3110, ISO 3318. Made of GEDORE vanadium steel 31CrV3, matt chrome-plated, jaw angled 15°, with flat heads and non-slip, oval shaft.
Double open ended spanner 10x13 mm Acc. to DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102 Slim pattern, oval shaft GEDORE vanadium steel 31CrV3, heads finely polished, chrome-plated * not standardised
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 65 g |
|---|---|
| Öppning | 10x13 |
| Längd | 172 mm |
| Typ | fastnyckel |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,20 kr Ex moms
/ Styck
115,25 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran