Verktygsnyckel Stahlwille 40260006, Typ: Skiftnyckel| Öppning: 20| Längd: 159 mm
Verktygsnyckel Stahlwille
Se teknisk informationReferenser
Stahlwille:40260006
Rubix:6185473
EAN:4018754019632



Produktinformation : SKIFTNYCKEL 4026 6 - 40260006 - STAHLWILLE
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 11x46x160 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 138 g |
| Öppning | 20 |
| Längd | 159 mm |
| Typ | skiftnyckel |
| Slutbehandling | fosfaterad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
