Verktygsnyckel Stahlwille 41444142, Typ: Ringnyckel| Längd: 300 mm
dubbel ringnyckel
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Stahlwille:41444142
Rubix:6185373
EAN:4018754022526



Dokumenter
Produktinformation : RINGNYCKEL DUBBEL 20 A 25/32 X 13/16 - 41444142 - STAHLWILLE
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 34x32x314 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 333 g |
| Längd | 300 mm |
| Typ | ringnyckel |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 864,75 kr Ex moms
/ 5 Styck
2 330,94 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
