Verktygsnyckel Gedore 400 8x10, Typ: Ringnyckel| Öppning: 8X10| Längd: 140 mm

dubbel ringnyckel 400 Open

Se teknisk information

Referenser

Gedore:400 8x10
Rubix:6032182
Tillverkare:6057190
EAN:4010886605714
brand logo

Teknisk sammanfattning

Öppning8x10
Längd140 mm
Typringnyckel
Se alla caracteristics

Produktinformation : RINGNYCKEL ÖPPEN HEXAGON 8X10mm - 400 8x10 - 6057190 - GEDORE


Flare nut spanner open hexagon 8x10 mm Acc. to DIN 3118 Ring 15° offset from shaft Hexagon gap 30° offset, UD-section at 15° offset Sizes 8x10 to 12x14 mm with hexagon For applications involving hydraulic/brake lines GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated * not standardised

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt45 g
Öppning8x10
Längd140 mm
Typringnyckel
Slutbehandlingkromad
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran