Spiralborr GISS Cutline 860738
Drill - hss - jobber tin tip coated drill
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
GISS Cutline:860738
Rubix:6345342
EAN:3660338155574

Dokumenter
Produktinformation : 860738 DRILL - HSS TINBD - D.9,9 - NORMAL
Drill - hss - jobber tin tip coated drill
Teknisk information
Attribut
| Borrdiameter | 9.9 mm |
|---|---|
| Total längd | 133 mm |
| Klipplängd | 87 mm |
| Skafttyp | cylindrisk |
| Din standard | din 338 n |
| Helix vinkel | 30 ° |
| Skärmaterial | hss |
| Spetsvinkel | 130 ° |
| Diameter fäste | 9.9 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 475,50 kr Ex moms
/ 10 Styck
1 844,38 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran