Referenser
Dormer:A0228.2
Rubix:6189864
Tillverkare:5966881
EAN:7320760589670




Produktinformation : 022 Extra Korta Borrar, A0228.2 - 5966881 - DORMER
Användningsområden
Teknisk information
Attribut
| Borrdiameter | 8.2 mm |
|---|---|
| Total längd | 79 mm |
| Klipplängd | 37 mm |
| Skafttyp | cylindrisk |
| Din standard | din / ansi |
| Skärmaterial | hss |
| Spetsvinkel | 135 ° |
| Diameter fäste | 8.2 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 543,00 kr Ex moms
/ 10 Styck
1 928,75 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
