Spiralborr GISS Cutline 860666
Drill - hss - jobber tin tip coated drill
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Ersatt ref.:844396
GISS Cutline:860666
Rubix:6345413
EAN:3660338154850

Dokumenter
Produktinformation : 860666 DRILL - HSS TINBD - D.2,7 - NORMAL
Drill - hss - jobber tin tip coated drill
Teknisk information
Attribut
| Borrdiameter | 2.7 mm |
|---|---|
| Total längd | 61 mm |
| Klipplängd | 33 mm |
| Skafttyp | cylindrisk |
| Din standard | din 338 n |
| Helix vinkel | 30 ° |
| Skärmaterial | hss |
| Spetsvinkel | 130 ° |
| Diameter fäste | 2.7 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
376,10 kr Ex moms
/ 10 Styck
470,13 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran