Spiralborr GISS Cutline 862235
Drill - hss co5% - jobber ozmd coated drill
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
GISS Cutline:862235
Rubix:6293560
EAN:3660338169519

Dokumenter
Produktinformation : Drill - Hss Co5 - Cut Ground - Normal - Ozmd Drilling - D.14 - 862235 - Cutline
Drill - hss co5% - jobber ozmd coated drill
Teknisk information
Attribut
| Borrdiameter | 14 mm |
|---|---|
| Total längd | 160 mm |
| Klipplängd | 108 mm |
| Skafttyp | cylindrisk |
| Din standard | din 338 n |
| Beläggning | ozmd |
| Helix vinkel | 33 ° |
| Spetsvinkel | 135 ° |
| Diameter fäste | 14 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 455,60 kr Ex moms
/ 10 Styck
6 819,50 kr Inkl moms
- Tillgängliga
