Referenser
Bosch:2608587142
Rubix:364274
EAN:3165140577946

Produktinformation : DIAMANTBORR EASYDRY 10MM - 2608587142 - BOSCH
Styrkor
•Vacuum-brazed diamonds are robust and wear-resistant, making work easier
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 35 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 135x50x50 mm |
| Paketerad vikt | 115 g |
| Total längd | 33 mm |
| Borrdiameter | 10 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
763,00 kr Ex moms
/ Styck
953,75 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
