Referenser
Roebuck:863905
Rubix:6334189
EAN:3660338183713

Dokumenter
Produktinformation : HSS MORSE TAPER SHANK DRILL 18.5 MM
Taper shank drill - hss morse taper shank drill bit For use with stationary machines
30° helix angle - 118° tip angle - Cross-grinding sharpening
Use of lubrication highly recommended
30° helix angle - 118° tip angle - Cross-grinding sharpening
Use of lubrication highly recommended
Teknisk information
Attribut
| Borrdiameter | 18.5 mm |
|---|---|
| Total längd | 233 mm |
| Klipplängd | 135 mm |
| Skafttyp | konisk |
| Din standard | din 345 n |
| Intern kylning | nej |
| Koniskt skaft | cm2 |
| Material | hss |
| Bearbetning av material | steels / cast iron / non ferrous |
| Spetsvinkel | 118 ° |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
449,08 kr Ex moms
/ Styck
561,35 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
