Referenser
Bosch:2608585604
Rubix:361990
EAN:3165140483384

Produktinformation : HAMMARBORR SDS P-5 8,5X160MM - 2608585604 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 80 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 265x30x15 mm |
| Paketerad vikt | 55 g |
| Borrdiameter | 8.5 mm |
| Total längd | 165 mm |
| Klipplängd | 100 mm |
| Skafttyp | cylindrisk |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,13 kr Ex moms
/ Styck
148,91 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
