Referenser
Bahco:4513-11.50-5P
Rubix:6293371
EAN:7314150392056

Dokumenter
Produktinformation : HSS-G-bor til metall 11.50mm 5pk
Teknisk information
Attribut
| Borrdiameter | 11.5 mm |
|---|---|
| Total längd | 142 mm |
| Klipplängd | 94 mm |
| Skafttyp | cylindrisk |
| Din standard | din 338 n |
| Material | hss |
| Bearbetning av material | bronze;brass;carbon steel;cast iron;alloy steel;stainless steel |
| Skärmaterial | hss |
| Spetsvinkel | 130 ° |
| Diameter fäste | 11.5 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran