Verktygsnyckel Beta Tools 55 19X22, Typ: Fastnyckel| Öppning: 19x22| Längd: 236 mm
Double Open End Wrench
Se teknisk informationReferenser
Beta Tools:55 19X22
Rubix:6038349
Tillverkare:000550069
EAN:8014230021805



Produktinformation : 55 19X22-DOUBLE OPEN END WRENCHES - BETA
Styrkor
•Compact heads
Torque values significantly higher than ISO 1711-1 standards
Torque values significantly higher than ISO 1711-1 standards
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 245x70x35 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 222 g |
| Öppning | 19x22 |
| Längd | 236 mm |
| Typ | fastnyckel |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
