Verktygsnyckel Beta Tools 55 17X19, Typ: Fastnyckel| Öppning: 17X19| Längd: 220 mm
Double Open End Wrench
Se teknisk informationReferenser
Beta Tools:55 17X19
Rubix:6038351
Tillverkare:000550063
EAN:8014230021782



Produktinformation : 55 17X19-DOUBLE OPEN END WRENCHES - BETA
Styrkor
•Compact heads
Torque values significantly higher than ISO 1711-1 standards
Torque values significantly higher than ISO 1711-1 standards
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 275x65x55 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 170,5 g |
| Öppning | 17x19 |
| Längd | 220 mm |
| Typ | fastnyckel |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
