Verktygsnyckel Beta Tools 55 13X17, Typ: Fastnyckel| Öppning: 13x17| Längd: 189 mm
Double Open End Wrench
Se teknisk informationReferenser
Beta Tools:55 13X17
Rubix:6038355
Tillverkare:000550051
EAN:8014230021744



Produktinformation : 55 13X17-DOUBLE OPEN END WRENCHES - BETA
Styrkor
•Compact heads
Torque values significantly higher than ISO 1711-1 standards
Torque values significantly higher than ISO 1711-1 standards
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 235x80x20 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 113,8 g |
| Öppning | 13x17 |
| Längd | 189 mm |
| Typ | fastnyckel |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
