Verktygsnyckel Stahlwille 41482428, Typ: Kombinationsnyckel| Öppning: 3/8 x 7/16| Längd: 155 mm
Double Ended Ring Spanner
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Stahlwille:41482428
Rubix:6185367
EAN:4018754022861



Dokumenter
Produktinformation : RINGNYCKEL DUBBEL ÖPPEN VINKLAD 24 A 3/8 X 7/16 - 41482428 - STAHLWILLE
DIN 3118/ISO 3318 (metric sizes), Chrome-Alloy-Steel, chrome-plated.
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 11x22x155 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 57 g |
| Öppning | 3/8 x 7/16 |
| Längd | 155 mm |
| Typ | kombinationsnyckel |
| Slutbehandling | kromad |
| Diameter | 9 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
357,16 kr Ex moms
/ Styck
446,45 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran