Verktygsnyckel Beta Tools 90BA 46X50, Typ: Ringnyckel| Längd: 490 mm
Verktygsnyckel Beta Tools
Se teknisk informationReferenser
Beta Tools:90BA 46X50
Rubix:6036463
Tillverkare:000900830
EAN:8014230697246

Produktinformation : 90BA 46X50-SPARK-PROOF DOUBLE RING WR. - BETA
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 570x120x50 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 2332 g |
| Längd | 490 mm |
| Typ | ringnyckel |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
