Referenser
Spartex:VAFTFPZ2,5X6EFA2
Rubix:6412668
Tillverkare:75002M25 6
EAN:4043377152626


Teknisk sammanfattning
| Längd | 6 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Metrisk diameter | M2,5 |
Produktinformation : DIN 7500 Gängformande försänkta skruvar, modell ME A2 2,5X6 pz1
Thread rolling countersunk head screws type ME A2 2,5X6 pz1 DIN 7500
Teknisk information
Attribut
| Längd | 6 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Metrisk diameter | M2,5 |
| Standard | DIN 7500 |
| Typ av avtryck | pozidriv (pz) |
| Form av huvudet | milled |
| Gängdiameter | 2.5 mm |
| Typ | self-forming |
| Avtryckstorlek | pz1 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
254,96 kr Ex moms
/ packet
318,70 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
6 mm