Referenser
Spartex:VAFTBTX6X20EFA2
Rubix:6412676
Tillverkare:75002CT6 20
EAN:4043377240491


Teknisk sammanfattning
| Längd | 20 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Metrisk diameter | M6 |
Produktinformation : DIN 7500 Gängformande skruvar med kullrigt huvud, modell CE A2 6X20 TX30
Thread rolling raised cheese head screws type CE A2 6X20 T30 DIN 7500
Teknisk information
Attribut
| Längd | 20 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Metrisk diameter | M6 |
| Standard | DIN 7500 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Form av huvudet | rounded |
| Gängdiameter | 6 mm |
| Typ | self-forming |
| Avtryckstorlek | t30 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 121,37 kr Ex moms
/ packet
1 401,71 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
20 mm