Referenser
Spartex:VAFTBPZ6X20EFA2
Rubix:6412711
Tillverkare:75002C6 20
EAN:4043377152572


Teknisk sammanfattning
| Längd | 20 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Metrisk diameter | M6 |
Produktinformation : DIN 7500 Gängformande skruvar med kullrigt huvud, modell CE A2 6X20 pz3
Thread rolling raised cheese head screws type CE A2 6X20 pz3 DIN 7500
Teknisk information
Attribut
| Längd | 20 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Metrisk diameter | M6 |
| Standard | DIN 7500 |
| Typ av avtryck | pozidriv (pz) |
| Form av huvudet | rounded |
| Gängdiameter | 6 mm |
| Typ | self-forming |
| Avtryckstorlek | pz3 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
967,96 kr Ex moms
/ packet
1 209,95 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
20 mm