Referenser
Bosch:2608603173
Rubix:362510
EAN:3165140658324

Produktinformation : KAPSKIVA STEN 115X2,5MM INBUKT STD - 2608603173 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 45 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 116x116x3 mm |
| Paketerad vikt | 45 g |
| Diameter | 115 mm |
| Skaftdiameter | 22.23 mm |
| Spannmål | 46 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
414,00 kr Ex moms
/ 25 Styck
517,50 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
