Hullingförsedd slangkoppling med gänga Festo NPFC-RS-G18-M5-MF
Reducing Nipple
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:NPFC-RS-G18-M5-MF
Rubix:6401671
Tillverkare:8142593
EAN:4052568568269

Teknisk sammanfattning
| Material | nickel-plated brass (threaded);pvc (seal) |
|---|---|
| Priključek 1 | g1/8 |
| Max servicetryck | 10 bar |
Dokumenter
Produktinformation : Reduceringsnippel, NPFC-RS-G18-M5-MF - 8142593 - FESTO
Reducer npfc-rs-g18-m5-mf
Teknisk information
Attribut
| Material | nickel-plated brass (threaded);pvc (seal) |
|---|---|
| Priključek 1 | g1/8 |
| Max servicetryck | 10 bar |
| Profil | npfc-rs |
| Priključek 2 | m5 |
| Min. temperatur | -10 °C |
| Max temperatur | 60 °C |
| Typ av gängning | bspp |
| Min. servicetryck | -0.95 bar |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
209,60 kr Ex moms
/ 10 Styck
262,00 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran