Klassisk v-rem Gates C136 22x3462Li C3520 Ld DELTA CLASSIC
Delta Classic Kilrem C
Se teknisk informationReferenser
Gates:C136 22x3462Li C3520 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:183311
Tillverkare:962361360
EAN:5414465306525

Produktinformation : C136 22x3462Li C3520 Ld DELTA CLASSIC - GATES
Delta Classic ™ V-belts have a classic V-shaped profile and are built for reliable and sustainable performance on all standard classic section drives used in compressors, pumps, aggregates, generators, saws, milling machines, and machines. Flex-Weave® oil-resistant flip band offering good grip and protecting against abrasion.
Teknisk information
Attribut
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Bälte nr. | c136 |
| Invändig längd | 3462 mm |
| Indikativ längd | 3520 mm |
| Övre bredd | 22 mm |
| Höjd | 14 mm |
| Yttre längd | 3556 mm |
| Material | sbr |
| Sektion | 22 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 007,67 kr Ex moms
/ Styck
1 259,59 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
