Klassisk v-rem Mecaline Z17/Z445 - 890086

Klassisk Kilrem Z-profil

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:Z17/Z445 - 890086
Rubix:6361393
Tillverkare:890086
EAN:3660338426391
brand logo

Teknisk sammanfattning

Profilz/10
Bälte nr.z17
Invändig längd430 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Z17 Z10x430Li


All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Produced with EPDM Compound

Styrkor

Working temperature -40 to +120°C

Användningsområden

Power transmission applications via belt and pulley

Teknisk information


Attribut
Profilz/10
Bälte nr.z17
Invändig längd430 mm
Yttre längd445 mm
Övre bredd10 mm
Höjd6 mm
Materialsbr
47,61 kr Ex moms
/ Styck
59,51 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran