Referenser
Gates:D225 32x5715Li D5790 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:140941
Tillverkare:962862250
EAN:5414465358364

Produktinformation : D225 32x5715Li D5790 Ld DELTA CLASSIC - GATES
Delta Classic ™ V-belts have a classic V-shaped profile and are built for reliable and sustainable performance on all standard classic section drives used in compressors, pumps, aggregates, generators, saws, milling machines, and machines. Flex-Weave® oil-resistant flip band offering good grip and protecting against abrasion.
Teknisk information
Attribut
| Profil | d/32 |
|---|---|
| Bälte nr. | d225 |
| Invändig längd | 5715 mm |
| Indikativ längd | 5790 mm |
| Övre bredd | 32 mm |
| Höjd | 19 mm |
| Yttre längd | 5849 mm |
| Material | sbr |
| Sektion | 32 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 081,41 kr Ex moms
/ Styck
3 851,76 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
