Kullager med djup spårning PTN 6302-2Z, Yttre diameter: 42 mm | Bredd: 13 mm | Innerdiameter: 15 mm

Deep Groove Ball Bearing

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

PTN:6302-2Z
Rubix:6368458
Tillverkare:893857
EAN:3660338463129
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter15 mm
Yttre diameter42 mm
Bredd13 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Deep Groove Ball Bearing 6302-ZZ PTN


Through hardened round rolling elements with point surface contact
Non-separable races
Low friction torque
Low noise/vibration
Various design types: 2RS sealed, ZZ shield, open
SHIELD DEEP GROOVE BALL BEARING

Styrkor


Point surface contact provides high speed capabilities
Popular - simple design, not expensive
Versatile - wide range of applications
High radial load carrying ability
Tolerate some misalignment

Användningsområden


Small to medium size/duty applications
Conveyor rollers
Light duty gearboxes
Light duty wheel bearings
General engineering applications

Teknisk information


Attribut
Innerdiameter15 mm
Yttre diameter42 mm
Bredd13 mm
Tätatvå metallsköldar
Typ av lagerspelcn
Serier6300
Materialchrome steel
Burstål
Begränsa hastigheten17000 rpm
Precisionp0 (normal / abec 1)
Grundstatisk belastning, radiell - C0r5400 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr11400 N
Vikt0.082 kg
158,20 kr Ex moms
/ 10 Styck
197,75 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Upptäck våra produkter inom liknande kategorier.