Kullager med djup spårning PTN 16008, Yttre diameter: 68 mm | Bredd: 9 mm | Innerdiameter: 40 mm

Deep Groove Ball Bearing

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

PTN:16008
Rubix:6368357
Tillverkare:893984
EAN:3660338464393
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter40 mm
Yttre diameter68 mm
Bredd9 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Deep Groove Ball Bearing 16008 PTN


Through hardened round rolling elements with point surface contact
Non-separable races
Low friction torque
Low noise/vibration
Various design types: 2RS sealed, ZZ shield, open
OPEN DEEP GROOVE BALL BEARING

Styrkor


Point surface contact provides high speed capabilities
Popular - simple design, not expensive
Versatile - wide range of applications
High radial load carrying ability
Tolerate some misalignment

Användningsområden


Small to medium size/duty applications
Conveyor rollers
Light duty gearboxes
Light duty wheel bearings
General engineering applications

Teknisk information


Attribut
Innerdiameter40 mm
Yttre diameter68 mm
Bredd9 mm
Tätaöppen
Typ av lagerspelcn
Serier16000
Materialchrome steel
Burstål
Begränsa hastigheten12000 rpm
Precisionp0 (normal / abec 1)
Grundstatisk belastning, radiell - C0r9600 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr12600 N
Vikt0.13 kg
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Upptäck våra produkter inom liknande kategorier.